Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Citofoni e videocitofoni /

Cod. Rexel
HIK305301077
Cod. Produttore
305301077
Cod. EAN
6954273689698

Informazioni di prodotto

Modulo espansione pulsantiera 6 tasti

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il modulo pulsantiera DS-KD-KK è un dispositivo altamente funzionale progettato per soddisfare le esigenze di chiamata in ambito elettrico. Con ben sei pulsanti di chiamata, offre un'ampia gamma di opzioni per la gestione delle comunicazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e resistenza nel tempo, rendendolo ideale per utilizzi intensivi. La sua struttura è progettata per un'installazione semplice e veloce, facilitando il montaggio in diverse applicazioni. Il design ergonomico dei pulsanti assicura un utilizzo intuitivo e confortevole, mentre la sua versatilità lo rende adatto a vari contesti, dalle abitazioni alle strutture commerciali. Questo modulo è perfetto per chi cerca un prodotto affidabile e funzionale nel campo degli impianti elettrici.

tipo di montaggio

Incassato

struttura modulare

Numero di pulsanti per chiamata

6

tecnica di installazione

Sistema bus

larghezza piastra frontale

98,2 mm

altezza piastra frontale

100,2 mm

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

DS-KD-KK MODULO PULSANTIERA

€ 70,31 x 1 pz.
(pz.)