Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Videocitofonia IP /

Cod. Rexel
HIK305301211
Cod. Produttore
305301211
Cod. EAN
6941264011606

Informazioni di prodotto

Modulo cieco per riempimento cornice

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il modulo di espansione DS-KD-BK è un accessorio versatile progettato per migliorare la sicurezza e la funzionalità dei sistemi di allerta e di monitoraggio. Realizzato in un robusto materiale nero, questo modulo offre una soluzione di espansione integrabile per sistemi di protezione antifurto, garantendo una maggiore flessibilità e personalizzazione. La sua installazione è semplice e diretta, rendendolo adatto per vari contesti e applicazioni. La compatibilità con diversi sistemi di sicurezza lo rende un elemento essenziale per chi desidera migliorare la protezione delle proprie strutture. Con un design pensato per un montaggio incassato, il modulo si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, mantenendo un aspetto elegante e discreto. Questo prodotto è ideale per chi cerca un'ottima combinazione di funzionalità e estetica, senza compromettere la qualità e la sicurezza.

tipo di montaggio

Incasso

colore

Nero

larghezza

98,5 mm

altezza

100 mm

profondità

33,7 mm

numero di unità

1

Produttore

DS-KD-BK MODULO ESPANSIONE CIECO

€ 37,13 x 1 pz.
(pz.)