› Sicurezza › Videosorveglianza › Telecamere AHD-HDCVI-TVI-CVBS

Camera dome 2MP lente variabile 2,8-12mm IR per sorveglianza interna ed esterna

Cod. Rexel GGCCHSDI3VWOW
Cod. Produttore CCHSDI3VWOW

Informazioni principali

  • Risoluzione: 2 megapixel
  • Lente variabile: 2,8-12 mm
  • Visione notturna: Infrarossi integrati
  • Tipo: Dome
  • Uso: Interni ed esterni
  • Protezione: Resistente agenti atmosferici
  • Design: Compatto e discreto
  • Serie: SLIGHT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La CAMERA 2MP DOME SLIGHT 2,8-12MM IR offre una soluzione di sorveglianza avanzata per ambienti interni ed esterni. Dotata di una risoluzione di 2 megapixel, garantisce immagini nitide e dettagliate, anche in condizioni di scarsa luminosità grazie alla tecnologia IR integrata. La lente variabile da 2,8 a 12 mm consente una flessibilità ottimale nella scelta dell'angolo di visione, rendendola ideale per diverse applicazioni di monitoraggio. La struttura a cupola è progettata per resistere agli agenti atmosferici, assicurando durata e affidabilità nel tempo. Con un design compatto e discreto, questa telecamera si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, offrendo un'ottima protezione senza compromettere l'estetica. La sua installazione è semplice e veloce, rendendola una scelta pratica per chi cerca sicurezza e qualità.
Camera dome 2MP lente variabile 2,8-12mm IR per sorveglianza interna ed esterna