› Sicurezza › Videosorveglianza › Telecamere AHD-HDCVI-TVI-CVBS

TELECAMERA 2MP DOME SLIGHT 2,8-12MM IR

Cod. Rexel GGCCHSDVI2VWO
Cod. Produttore CCHSDVI2VWO

Informazioni principali

  • Risoluzione: 1080P
  • Tecnologia: Starlight
  • Sensibilità: 0.0001 lx
  • IR portata: 30 m
  • Lente varifocale: 2.8-12 mm
  • Compatibilità: AHD/CVI/TVI/CVBS
  • Tipo: Dome
  • Serie: GGCCHSDVI2VWO

Descrizione del prodotto

Telecamera 4 in 1: AHD/CVI/TVI/CVBS Risoluzione 1080P Starlight technology Sensibilità: 0.0001 lx IR 30 m Lente: varifocale 2.812 mm (108.78~32.27°H) 4 in 1: AHD/CVI/TVI/CVBS

Descrizione del produttore:

Telecamera 4 in 1: AHD/CVI/TVI/CVBS Risoluzione 1080P Starlight technology Sensibilità: 0.0001 lx IR 30 m Lente: varifocale 2.812 mm (108.78~32.27°H) 4 in 1: AHD/CVI/TVI/CVBS

TELECAMERA 2MP DOME SLIGHT 2,8-12MM IR