› Sicurezza › Videosorveglianza › Telecamere AHD-HDCVI-TVI-CVBS

TELECAMERA 2MP BULLET SLIGHT 3,6MM IR 2

Cod. Rexel GGCCHSTI2F3M
Cod. Produttore CCHSTI2F3M

Informazioni principali

  • Risoluzione: 1080P
  • Sensibilità: 0.0001 lx
  • Portata IR: 20 m
  • Lente fissa: 3.6 mm (85°H)
  • Compatibilità: 4 in 1 (AHD/CVI/TVI/CVBS)
  • Tipo: Bullet
  • Serie: GGCCHSTI2F3M
  • Risoluzione immagine: 2MP

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore:

Risoluzione 1080P Starlight Technology Sensibilità: 0.0001 lx IR 20 m Lente: fissa 3.6 mm (85°H) 4 in 1: AHD/CVI/TVI/CVBS

TELECAMERA 2MP BULLET SLIGHT 3,6MM IR 2