Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Monitor di Videosorveglianza /

Cod. Rexel
CMMMON185A
Cod. Produttore
MMON185A
Cod. EAN
8023903282221

Informazioni di prodotto

MONITOR LED 18.5", VGA, BNC, HDMI, AUDIO, HD

Documentazione tecnica

24Monitor a colori, display LED da 18.5'', rapporto di visualizzazione 16:9, risoluzione HD, fissaggio standard VESA 100/100.

colore

nero

sistema d’immagine

PAL

esecuzione

apparecchio murale/da tavolo

caratteristica del sistema di immagine

colore

diagonale schermo in pollici

18.5

numero max. di ingressi video

3

diagonale schermo

47 cm

profondità

60 mm

altezza

341 mm

larghezza

452 mm

Produttore

Monitor LED 18.5" HD 16:9, ingressi VGA/BNC/HDMI, audio, VESA 100x100