Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Domotica /

Cod. Rexel
CM20046810
Cod. Produttore
20046810
Cod. EAN
8023903192643

Informazioni di prodotto

MODULO SIMPLEHOME 2 INGRESSI 2 USCITE ANALOGICHE DIN (2I2O)
24Modulo SimpleHome dotato di 2 ingressi e 2 uscite analogiche 0-10V, le 2 uscite possono essere utilizzate per il comando di dimmer o ballast con ingresso 0-10V per il controllo di sorgenti luminose. Dimensioni 53x90x58mm (3 moduli DIN). Non ? possibile collegare l'art.20046708 (sensore di temperatura da incasso). Assorbimento max 40mA.

accoppiamento bus incluso

larghezza in unità di suddivisione

3

grado di protezione (IP)

IP00

esecuzione

modulo base

tipo di montaggio

canale da incasso per apparecchi

numero di ingressi

2

grandezza d’entrata tensione

Produttore

MODULO SIMPLEHOME 2 INGRESSI 2 USCITE ANALOGICHE DIN (2I2O)