Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Interruttori Crepuscolari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD114182300000
Cod. Produttore
114182300000
Cod. EAN
8012823347790

Informazioni di prodotto

CREPUSCOLARE DIN 36MM 1CO 16A 1000LUX

Documentazione tecnica

Relè crepuscolare N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgSnO2 tensione nominale: 230 V. Montaggio: altri colore: bianco senza alogeni: sì Trattamento superficie: non trattato ritardo di inserzione: 15 s. ritardo di disinserzione: 30 s. orientabile: no qualità del materiale: materiale termoplastico max. corrente di commutazione (carico ohmico): 16 A. max. potenza di interruzione: 4000 W. Materiale: plastica temperatura d'esercizio: da -20 a 50 °C. luminosità di disinserzione: da 1 a 80 lx. carico C: sì luminosità di accensione: da 1 a 80 lx. codice RAL (simile): 7035 esecuzione del sensore: fotocellula separata trasparente: no Tipo superficie: opaco Adatto per classe di protezione (IP): IP20 con spegnimento notturno automatico: no Accessori: Elemento fotosensibile e supporto per fissaggio fornito con il relè crepuscolare

colore

Bianco

contatti

1 contatto invertitore

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

esecuzione del sensore

fotocellula separata

esecuzione della superficie

opaco

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

temperatura d’esercizio

-20 °C

luminosità di disinserzione

1 lx

luminosità di accensione

1 lx

carico C

senza alogeni

tensione nominale

230 V

ritardo di inserzione

15 s

ritardo di disinserzione

30 s

max. corrente di commutazione (carico ohmico)

16 A

max. potenza di interruzione

4000 W

codice RAL (simile)

7035

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Relè crepuscolare modulare AC (50/60Hz) 230 V

€ 76,31 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info