Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Interruttori Crepuscolari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD113182300000
Cod. Produttore
113182300000
Cod. EAN
8012823347837

Informazioni di prodotto

Relè crepuscolare DIN compatto e affidabile, ideale per un’installazione semplice e veloce.

Vantaggi per l’installatore:

  • Montaggio rapido su guida DIN da 17,5 mm
  • Configurazione a un contatto NO per facilità di collegamento
  • Materiali di alta qualità per una lunga durata e affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie all’attivazione automatica basata sulla luminosità
  • Regolazione della soglia di luminosità da 1 a 100 lx per adattarsi alle esigenze
  • Corrente di commutazione fino a 16 A, adatto a diverse applicazioni

Documentazione tecnica

Relè crepuscolare N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgSnO2 tensione nominale: 230 V. Montaggio: altri colore: bianco senza alogeni: sì Trattamento superficie: non trattato ritardo di inserzione: 15 s. ritardo di disinserzione: 30 s. orientabile: no qualità del materiale: materiale termoplastico max. corrente di commutazione (carico ohmico): 16 A. max. potenza di interruzione: 4000 W. Materiale: plastica temperatura d'esercizio: da -20 a 50 °C. luminosità di disinserzione: da 1 a 100 lx. carico C: sì luminosità di accensione: da 1 a 100 lx. codice RAL (simile): 7035 esecuzione del sensore: fotocellula separata trasparente: no Tipo superficie: opaco Adatto per classe di protezione (IP): IP20 con spegnimento notturno automatico: no Accessori: Elemento fotosensibile e supporto per fissaggio fornito con il relè crepuscolare

colore

Bianco

contatti

1 contatto di chiusura

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

esecuzione del sensore

fotocellula separata

esecuzione della superficie

opaco

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

temperatura d’esercizio

-20 °C

luminosità di disinserzione

1 lx

luminosità di accensione

1 lx

carico C

senza alogeni

tensione nominale

230 V

ritardo di inserzione

15 s

ritardo di disinserzione

30 s

max. corrente di commutazione (carico ohmico)

16 A

max. potenza di interruzione

4000 W

codice RAL (simile)

7035

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Relè crepuscolare modulare AC (50/60Hz) 120...230 V

€ 46,76 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info