Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Interruttori Crepuscolari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD104182300000
Cod. Produttore
104182300000
Cod. EAN
8012823236704

Informazioni di prodotto

CREPUSCOLARE PALO 1NO 16A 80LUX

Documentazione tecnica

Relè crepuscolare N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgSnO2 tensione nominale: 230 V. Montaggio: A parete colore: bianco senza alogeni: sì Trattamento superficie: non trattato ritardo di inserzione: 15 s. ritardo di disinserzione: 30 s. orientabile: no qualità del materiale: materiale termoplastico max. corrente di commutazione (carico ohmico): 16 A. max. potenza di interruzione: 3700 W. Materiale: plastica temperatura d'esercizio: da -30 a 70 °C. luminosità di disinserzione: da 1 a 80 lx. carico C: sì luminosità di accensione: da 1 a 80 lx. codice RAL (simile): 7035 esecuzione del sensore: fotocellula incorporata trasparente: sì Tipo superficie: opaco Adatto per classe di protezione (IP): IP54 con spegnimento notturno automatico: no Accessori: Staffa e piastrina monta palo

tipo di montaggio

apparente

colore

Bianco

contatti

1 contatto di chiusura

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

esecuzione del sensore

fotocellula incorporata

esecuzione della superficie

opaco

adatto per grado di protezione (IP)

IP54

temperatura d’esercizio

-30 °C

luminosità di disinserzione

1 lx

luminosità di accensione

1 lx

trasparente

carico C

senza alogeni

tensione nominale

230 V

ritardo di inserzione

15 s

ritardo di disinserzione

30 s

max. corrente di commutazione (carico ohmico)

16 A

max. potenza di interruzione

3700 W

codice RAL (simile)

7035

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Relè crepuscolare da palo AC (50/60Hz) 230 V

€ 48,21 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info