Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Pulsantiere e accessori /

Cod. Rexel
CM33412
Cod. Produttore
33412
Cod. EAN
8023903211214

Informazioni di prodotto

MODULO 2 PULSANTI PER UNITA' AUDIO/VIDEO SERIE IKALL - BLACK

Documentazione tecnica

24Modulo predisposto per portiere audio/video, con mascherina serigrafata nera. Cartellini portanome con illuminazione a led selezionabile tra blu, bianca e spenta. Da completare con il relativo portiere videocitofonico che dipende dal sistema di cablaggio utilizzato. Dimensioni 112x89,5x32 mm.

tecnica di installazione

network engineering

sistema d’immagine

PAL

esecuzione

EV014964

colore

nero

numero di tasti campanello

2

profondità

32 mm

altezza

89.5 mm

larghezza

112 mm

montaggio a incasso

a parete

caratteristica del sistema di immagine

colore

tipo di tensione d’ingresso

AC/DC

materiale della scatola

alluminio/plastica

Produttore

Serie Ikall - Modulo 2 pulsanti predisposto per unità audio/video, mascherina nera, cartellini portanome, illuminazione LED blu/bianco/spento