Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1148/21
Cod. Produttore
1148/21
Cod. EAN
8021156051601

Informazioni di prodotto

  • Serie: Sinthesi S2
  • Tipo: Frontale posto esterno
  • Pulsanti: 1 pulsante
  • Modello: UR1148/21
  • Applicazione: Audio
  • Installazione: Posto esterno
  • Design: Modulare
  • Compatibilità: Sinthesi
Modulo Sinthesi con pulsante, progettato per installazioni elettriche, che garantisce affidabilità e funzionalità. Realizzato con materiali di qualità per assicurare durata nel tempo, è ideale per il controllo di circuiti elettrici in ambienti residenziali e commerciali. La sua configurazione permette un facile montaggio e un utilizzo intuitivo, rendendolo un componente essenziale per impianti elettrici sicuri ed efficienti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Frontale per posto esterno audio, 1 pulsante, Sinthesi S2

larghezza

90

lunghezza

90

con illuminazione

con targhetta del nome

colore

colore naturale del materiale

tipo di montaggio

incassato

materiale

alluminio

forma

rettangolare

Produttore

Frontale posto esterno audio 1 pulsante Sinthesi S2