Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1148/11
Cod. Produttore
1148/11
Cod. EAN
8021156051564

Informazioni di prodotto

Modulo 1 pulsante, Sinthesi S2
Descrizione del produttore: Modulo 1 pulsante, Sinthesi S2

larghezza

90

lunghezza

90

con illuminazione

con targhetta del nome

colore

colore naturale del materiale

tipo di montaggio

incassato

materiale

alluminio

forma

rettangolare

Produttore

MOD.SINTHESI 1 PULSANTE