Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1148/13
Cod. Produttore
1148/13
Cod. EAN
8021156051588

Informazioni di prodotto

  • Serie: Sinthesi S2
  • Moduli: 3 pulsanti
  • Tipo: Modulo pulsanti
Modulo Sinthesi con tre pulsanti, progettato per applicazioni elettriche che richiedono un controllo semplice e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durata e resistenza nel tempo. Ideale per impianti elettrici domestici e professionali, offre un design funzionale che facilita l'installazione e l'uso quotidiano. La configurazione a tre pulsanti permette un controllo versatile di circuiti elettrici, assicurando sicurezza e praticità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Modulo 3 pulsanti, Sinthesi S2

larghezza

90

lunghezza

90

con illuminazione

con targhetta del nome

colore

colore naturale del materiale

tipo di montaggio

incassato

materiale

alluminio

forma

rettangolare

Produttore

Modulo Sinthesi S2 3 pulsanti per installazione civile residenziale