Prodotti /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1043/464
Cod. Produttore
1043/464
Cod. EAN
8021156069392

Informazioni di prodotto

Base microfonica di emergenza multizona per vigili del fuoco, linea 450
Descrizione del produttore: Microfono di emergenza progettato per garantire comunicazioni chiare e affidabili in situazioni critiche. Ideale per impieghi professionali nel settore antincendio, offre una costruzione robusta e funzionale, assicurando prestazioni elevate anche in ambienti difficili. Questo dispositivo è realizzato con materiali resistenti per un utilizzo duraturo e sicuro, rappresentando una soluzione essenziale per la gestione delle emergenze.

collegabile in rete

tensione d’esercizio

24 V

profondità

129 mm

larghezza

360 mm

altezza

360 mm

con scatola

tipo di montaggio

struttura

Produttore

Microfono emergenza VVFF robusto per comunicazioni chiare settore antincendio