Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1168/12
Cod. Produttore
1168/12
Cod. EAN
8021156064816

Informazioni di prodotto

Frontale 2 pulsanti, Alpha, nero

Documentazione tecnica

Frontale a due pulsanti di chiamata per modulo tasti 1168/4. Colore nero. Descrizione del produttore: Frontale a due pulsanti di chiamata per modulo tasti 1168/4. Colore nero.

profondità

4 mm

altezza

90 mm

larghezza

125 mm

tipo di montaggio

apparente

colore

nero

materiale

plastica

Produttore

Alpha, frontalino 2 pulsanti

€ 36,97 x 1 pz.
(pz.)