Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF315S36D3
Cod. Produttore
F315S36D3
Cod. EAN
8005543534304

Informazioni di prodotto

Linea SPACE - scatola incasso 36MODd3

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scatola da incasso per centralini LINEA SPACE e serie E215 36 moduli DIN su 3 file (con protezione paramalta)

barra DIN

possibilità di applicazione

numero di file

3

profondità di incasso

85 mm

altezza

522 mm

profondità

85 mm

profondità interna

80 mm

larghezza in unità di suddivisione

12

larghezza

304 mm

esecuzione coperchio

chiuso

materiale della scatola

plastica

tipo di montaggio

incassato

tipo di copertura

opzionale

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

Linea Space - Scatola Incasso 36Mod Bticino Spa

€ 11,75 x 1 pz.
(pz.)