Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG10314
Cod. Produttore
10314
Cod. EAN
3303430103141

Informazioni di prodotto

Centralino parete Mureva Enclosures IP65 1 fila 8 moduli

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo mini Mureva sagno per dispositivi modulari è dotato di portellina verde trasparente. Consente il montaggio di dispositivi modulari fino a 8 moduli da 18 mm in una fila. Le dimensioni della scatola sono (W) 195 mm x (H) 200 mm x (D) 112 mm. La corrente nominale è 63 A. La classe di isolamento elettrico è la classe II (doppio isolamento). Il grado di protezione agli urti meccanici è IP65 e IK09. La resistenza al fuoco è 650°C. Il colore dell'involucro è grigio chiaro (RAL 7035). La temperatura di funzionamento è compresa tra-25°C e 60°C. Il presente involucro è conforme a IEC 60439-3. Viene fornito con un kit di marcatura.

tipo di copertura

porta

profondità interna

56 mm

barra DIN

numero RAL

7035

materiale della scatola

plastica

tipo di chiusura

cilindro

larghezza in unità di suddivisione

8

coperchio/porta trasparente

larghezza

195 mm

profondità

112 mm

colore

grigio

esecuzione coperchio

chiuso

altezza

200 mm

numero di file

1

Serie

Mureva_Enclosure

Produttore

Centralino parete Kaedra IP65 1 fila 8 moduli

€ 26,94 x 1 pz.