Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di copertura
porta
profondità interna
56 mm
barra DIN
numero RAL
7035
materiale della scatola
plastica
tipo di chiusura
cilindro
larghezza in unità di suddivisione
12
coperchio/porta trasparente
larghezza
267 mm
profondità
112 mm
colore
grigio
esecuzione coperchio
chiuso
altezza
200 mm
numero di file
1
Serie
Mureva_Enclosure
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te