Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF315PB54
Cod. Produttore
F315PB54
Cod. EAN
8005543534090

Informazioni di prodotto

Linea SPACE - centralino incasso 54m bianco

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Centralino da incasso LINEA SPACE in resina termoplastica con portello bianco RAL 9003, 54 moduli DIN (3x18) da completare con scatola F315SC54 o F315S54

altezza

650 mm

larghezza

493 mm

profondità

111 mm

esecuzione della superficie

non trattato

colore

Bianco

esecuzione

porta di sicurezza

materiale

plastica

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

Linea Space - Centralino Incasso 54 Bticino Spa

€ 154,84 x 1 pz.
(pz.)