Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi Bus /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Cavo Tipo Imballo 832
Cavo in bobina 1
isolamento filo
Foam-Skin-PE
marcatura filo
colore
numero di fili
8
diametro esterno circa
12.2 mm
sezione AWG
23
resistente alla fiamma
no
diametro del conduttore
0.58 mm
classe del conduttore
cl. 1 = monofilo
materiale del conduttore
Cu, non trattato
sezione nominale del conduttore
0.25 mm²
colore del rivestimento
nero
materiale del rivestimento
PE
schermatura tramite elemento ritorto
film
schermatura su ritorcitura
intrecciato
elemento ritorto
coppie
temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa
-15 °C
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te