Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDPLF1M-C
Cod. Produttore
PLF1M-C
Cod. EAN
0074983553099

Informazioni di prodotto

Panduit PLF1M-C offre soluzioni efficienti per l’identificazione e il fissaggio dei cavi.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla punta curva per un rapido aggancio
  • Riduzione dei tempi di lavoro con la mini sezione e lunghezza ottimale

Vantaggi per il cliente finale:

  • Chiarezza nell’identificazione dei cavi per una manutenzione semplificata
  • Materiale in Nylon 6.6 resistente e duraturo per un’installazione affidabile
Descrizione del produttore: Panduit PLF1M-C Flag Style Marker Ties are used to fasten and identify bundles at the same time. They can be used with Panduit permanent marker pens. The curved tip is easy to pick up from flat surfaces and allows faster initial threading. Miniature cross section, 4.3" (109mm) length, .31 x .75" (7.9 x 19.1mm) marker write-on area. For indoor use, made of Nylon 6.6, are natural in color and come in packages of 100.

colore

naturale

esecuzione

con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

109.0 mm

superficie di marcatura

adiacente al fascio

superficie

non trattato

qualità del materiale

poliammide PA

temperatura di impiego

-60 °C 85 °C

materiale

plastica

spessore nastro

1.1 mm

chiusura a nastro

lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

1.5 mm

forza portante minima

80 N

omologazione UL

larghezza della banda

2.5 mm

temperatura di montaggio

-20 °C 0 °C

Produttore

FASCETTA E TARGHETTA (7.9X19.1MM)10

€ 0,19 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.