Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE032067
Cod. Produttore
032067
Cod. EAN
3245060320676

Informazioni di prodotto

EMBASE ADHESIVE NOIRE

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Supporto autoadesivo nero. Per tutti i collari Colring di larghezza max 4,6 mm

temperatura di impiego

-40 °C 85 °C

larghezza

30 mm

diametro del foro di fissaggio

4 mm

altezza

6 mm

lunghezza

35 mm

adatto per larghezza fascetta fino a

4.6 mm

materiale

plastica

qualità del materiale

poliammide PA

colore

nero

tipo di fissaggio

incollare e avvitare

Produttore

Embase Adhesive Noire