Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE032070
Cod. Produttore
032070
Cod. EAN
3245060320706

Informazioni di prodotto

EMBASE A VISSER 4,6MM VIS 4MM

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Supporto a vite per collari Colring di larghezza max 4,6 mm. Fissaggio centrale (vite diam. 4 mm)

temperatura di impiego

-25 °C 85 °C

lunghezza

15 mm

diametro del foro di fissaggio

4 mm

larghezza

10 mm

adatto per larghezza fascetta fino a

4.6 mm

altezza

6 mm

materiale

plastica

colore

naturale

qualità del materiale

poliammide PA

Produttore

Embase A Visser 4,6Mm Vis 4Mm

€ 0,2083 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.
1000 pz.
Q.tà consigliata info