Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEG200X2.5N
Cod. Produttore
G200X2.5N
Cod. EAN
8016692514345

Informazioni di prodotto

La fascetta CEG200X2.5N offre soluzioni pratiche e affidabili per il fissaggio dei cavi.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile e rapida installazione grazie alla lunghezza e larghezza ottimali
  • Materiale PA6.6 resistente garantisce durabilità e sicurezza
  • Design robusto per una tenuta sicura senza necessità di attrezzi speciali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Organizzazione efficiente dei cavi migliora la sicurezza degli impianti
  • Riduzione dei tempi di manutenzione grazie a un fissaggio stabile
  • Materiale durevole che assicura una lunga vita utile dell’installazione
La fascetta CEG200X2.5N è realizzata in materiale PA6.6, garantendo resistenza e durabilità. Con una lunghezza di 200 mm e una larghezza di 2,5 mm, questa fascetta nera è ideale per una varietà di applicazioni elettriche. Il suo design robusto assicura una tenuta sicura, rendendola perfetta per l'organizzazione dei cavi e il fissaggio di componenti. Scegli la fascetta CEG200X2.5N per un supporto affidabile e di alta qualità nei tuoi progetti elettrici.

senza alogeni

temperatura di impiego

-40 °C 85 °C

colore

nero

qualità del materiale

poliammide PA

materiale

plastica

esecuzione

con dentatura interna

larghezza della banda

2.5 mm

lunghezza nastro

200 mm

diametro max. del fascio

53 mm

forza portante minima

80 N

chiusura a nastro

lingua/punta in plastica

temperatura di montaggio

-40 °C 85 °C

Produttore

Fascetta PA6.6 200x2,5 mm nera resistente per fissaggio cavi elettrici

€ 0,0202 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.