Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE031900
Cod. Produttore
031900
Cod. EAN
3245060319007

Informazioni di prodotto

Attacchi a collare poliammide

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Attacchi a collare poliammide 6 grigio. Per uso generico. Regolabile, per tubi e cavi diametro da 15 a 32 mm. Fissaggio con viti, tasselli diametro 7 mm o mediante chiodatrice Spit Pulsa 1000

colore

Grigio

Tipologia

Con dentatura esterna

senza alogeni

lunghezza nastro

180 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Tassello

spessore nastro

1,2 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

38 mm

larghezza della banda

8 mm

Resistenza alla trazione min.

220 N

Temperatura d'esercizio

-25 ... 60 °C

temperatura di montaggio

0 ... 40 °C

Produttore

Attacchi a collare poliammide 6 grigio regolabili per tubi e cavi 15-32 mm uso generico

€ 0,5153 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.
100 pz.
Q.tà consigliata info