› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Tubo Rigido PVC e accessori

RACCORDO TUBO-GUAINA MORBIDX - IP65 - HALOGEN FREE - DIAMETRO 20MM - GRIGIO RAL7035

Cod. Rexel GWDX43420
Cod. Produttore DX43420
Cod. EAN 8018678035738

Informazioni principali

  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Diametro tubo: 20 mm
  • Diametro guaina: 20 mm
  • Grado di protezione: IP65
  • Materiale: Halogen free EN 50642
  • Codice Electrocod: 21221
  • Serie: RK, Building
  • Certificazioni: CE, RoHS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RK - Sistemi di tubi protettivi rigidi - Sistema di tubi protettivi rigidi prodotti con materiale di altissima qualità per offrire prestazioni superiori. Disponibili nei diametri da 16 a 63mm, nelle versioni medio RK15, pesante RKB e pesante in materiale Halogen Free RKHF. Sono perfettamente integrabili con i sistemi di tubi flessibili e scatole di derivazione. Completano l’offerta una ampia gamma di raccordi e componenti di percorso con gradi di protezione da IP40 e IP67.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Diritto

diametro esterno

30 mm

diametro interno

20 mm

Protezione della superficie

Non trattato

collegamento 1

Raccordo a vite

collegamento 2

Raccordo a vite

lunghezza totale

64 mm

qualità del materiale

Altro

Materiale del corpo

Plastica

Serie

Building,RK

RACCORDO TUBO-GUAINA MORBIDX - IP65 - HALOGEN FREE - DIAMETRO 20MM - GRIGIO RAL7035
€ 1,36 x 1 pz.
(pz.)
240 pz.
Q.tà consigliata info