› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Tubo Corrugato pesante pavimento (ICTA)

GUAINA SPIRALATA DIFLEX - DIAMETRO 20MM - GRIGIO RAL7035

Cod. Rexel GWDX30020
Cod. Produttore DX30020
Cod. EAN 8018678003997

Informazioni principali

  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Materiale: PVC
  • Diametro guaina: 20 mm
  • Resistenza filo incandescente: 960 °C
  • Resistenza compressione: 2 (Leggera - 320 N)
  • Resistenza urto: 3 (Media - 2 J)
  • Caratteristiche elettriche: 2 (Isolamento elettrico)
  • Serie: DF

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: DF - Sistemi di tubi protettivi flessibili - I tubi protettivi flessibili e accessori della Serie DF consentono la protezione dei cablaggi di organi meccanici in movimento, oltre che linterfaccia tra tubi rigidi, cassette di derivazione e quadri per il completamento degli impianti a vista nei settori terziario e indistriale. Disponibili in due livelli di resistenza meccanica, due colori e 14 diametri da 8 a 60 mm.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

diametro esterno

25 mm

diametro interno

20 mm

qualità del materiale

Altro

resistenza alla compressione

320 N

materiale di rivestimento

PVC

materiale

PVC

resistenza a trazione

100 N

a parete

diametro nominale

20 mm

grado di protezione (IP)

IP54

comportamento alla piegatura

Flessibile

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

Serie

Building,DF

GUAINA SPIRALATA DIFLEX - DIAMETRO 20MM - GRIGIO RAL7035
(m) Quantità minima: 30 m
Qta imballo: 30 m
1080 m
Q.tà consigliata info