› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Tubo Corrugato pesante pavimento (ICTA)

GUAINA SPIRALATA DIFLEX - DIAMETRO 16MM - GRIGIO RAL7035

Cod. Rexel GWDX30016
Cod. Produttore DX30016
Cod. EAN 8018678003973

Informazioni principali

  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Materiale: PVC
  • Diametro guaina: 16 mm
  • Resistenza al filo incandescente: 960 °C
  • Resistenza alla compressione: 2 (Leggera - 320 N)
  • Resistenza alla curvatura: 4 (Flessibile)
  • Protezione penetrazione: IP5/6 con raccordi
  • Serie: DF

Certificazioni e dichiarazioni

Accessori correlati

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: DF - Sistemi di tubi protettivi flessibili - I tubi protettivi flessibili e accessori della Serie DF consentono la protezione dei cablaggi di organi meccanici in movimento, oltre che linterfaccia tra tubi rigidi, cassette di derivazione e quadri per il completamento degli impianti a vista nei settori terziario e indistriale. Disponibili in due livelli di resistenza meccanica, due colori e 14 diametri da 8 a 60 mm.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

diametro esterno

20,7 mm

diametro interno

16 mm

qualità del materiale

Altro

resistenza alla compressione

320 N

materiale di rivestimento

PVC

materiale

PVC

resistenza a trazione

100 N

a parete

diametro nominale

16 mm

grado di protezione (IP)

IP54

comportamento alla piegatura

Flessibile

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

Serie

Building,DF

GUAINA SPIRALATA DIFLEX - DIAMETRO 16MM - GRIGIO RAL7035
(m) Quantità minima: 30 m
Qta imballo: 30 m
1080 m
Q.tà consigliata info