› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Varie Tubo ed Accessori

RACCORDO GIREVOLE DIRITTO CON PASSO GAS - RDG - IP54 - DIAMETRO GUAINA 16MM - GRIGIO RAL7035

Cod. Rexel GWDX54216
Cod. Produttore DX54216
Cod. EAN 8018678002174

Informazioni principali

  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Grado di protezione: IP54
  • Passo GAS: 1/2"
  • Diametro guaina: 16 mm
  • Tipo: Girevole
  • Codice Electrocod: 210
  • Dimensioni: 44,5x26x24 mm
  • Serie: DF

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: DF - Sistemi di tubi protettivi flessibili - I tubi protettivi flessibili e accessori della Serie DF consentono la protezione dei cablaggi di organi meccanici in movimento, oltre che linterfaccia tra tubi rigidi, cassette di derivazione e quadri per il completamento degli impianti a vista nei settori terziario e indistriale. Disponibili in due livelli di resistenza meccanica, due colori e 14 diametri da 8 a 60 mm.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Filettatura

lunghezza della filettatura

12,5 mm

lunghezza totale

44,5 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura interna

filettatura girevole

tipo di filettatura

Filettatura gas

minimo diametro interno del flessibile

16 mm

materiale

Polipropilene (PP)

diametro esterno più grande

16 mm

materiale della filettatura

Altro

diametro nominale

21,3 mm

dimensione nominale in pollici

1/2 pollice

grado di protezione (IP)

IP54

dimensione di collegamento filettatura

Altro

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

Materiale di tenuta

Altro

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

Serie

Building,DF

RACCORDO GIREVOLE DIRITTO CON PASSO GAS - RDG - IP54 - DIAMETRO GUAINA 16MM - GRIGIO RAL7035
€ 1,10 x 1 pz.
(pz.)
150 pz.
Q.tà consigliata info