Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWDX54220
Cod. Produttore
DX54220
Cod. EAN
8018678002181

Informazioni di prodotto

Il raccordo filettato GWDX54220 garantisce un’installazione rapida e sicura, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design ergonomico
  • Compatibilità con tubi corrugati in plastica
  • Riduzione dei tempi di posa

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace dei cablaggi
  • Maggiore durata dell’impianto
  • Possibile risparmio energetico grazie alla sicurezza e stabilità dell’impianto

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: DF - Sistemi di tubi protettivi flessibili - I tubi protettivi flessibili e accessori della Serie DF consentono la protezione dei cablaggi di organi meccanici in movimento, oltre che linterfaccia tra tubi rigidi, cassette di derivazione e quadri per il completamento degli impianti a vista nei settori terziario e indistriale. Disponibili in due livelli di resistenza meccanica, due colori e 14 diametri da 8 a 60 mm.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Filettatura

lunghezza della filettatura

13,5 mm

lunghezza totale

48 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura interna

filettatura girevole

tipo di filettatura

Filettatura gas

minimo diametro interno del flessibile

20 mm

materiale

Polipropilene (PP)

diametro esterno più grande

20 mm

materiale della filettatura

Altro

diametro nominale

26,9 mm

dimensione nominale in pollici

3/4 di pollice

grado di protezione (IP)

IP54

dimensione di collegamento filettatura

Altro

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

Materiale di tenuta

Altro

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

Serie

Building,DF

Produttore

RACCORDO GIREVOLE DIRITTO CON PASSO GAS - RDG - IP54 - DIAMETRO GUAINA 20MM - GRIGIO RAL7035

€ 1,28 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info