› Civile residenziale › Scatole di derivazione › Scatole di Derivazione ed accessori › Scatole di derivazione stagne da esterno

Cassetta derivazione IP56 tecnopolimero parete liscia 100x100x50 mm per impianti industriali e speciali

Cod. Rexel GWGW44204
Cod. Produttore GW44204
Cod. EAN 8011564013773

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP56
  • Materiale: Tecnopolimero GWPLAST 75
  • Dimensioni interne: 100x100x50 mm
  • Resistenza urti: IK08
  • Viti coperchio: 4 acciaio inox
  • Temperatura impiego: -25 +60 °C
  • Classe isolamento: II IEC 61140
  • Serie: 44 CE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 44 CE - Cassette di derivazione stagne, da parete, in tecnopolimero - La serie di scatole 44 CE è composta da 3 famiglie realizzate con tecnopolimeri differenti (di cui 2 Halogen Free) e disponibili in 11 dimensioni con fondo ordinario o ad alta capienza, coperchi alti o bassi, ciechi o trasparenti, pareti lisce o con passacavi a ingresso rapido.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

colore

Grigio

larghezza

109 mm

Tipologia

Scatola di derivazione

senza alogeni

profondità

58 mm

forma

Quadrato

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza

109 mm

materiale

Plastica

fissaggio del coperchio

Avvitato

grado di protezione (IP)

IP56

per diametro del tubo

Altro

esecuzione coperchio

Coperchio a diaframma cieco

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Serie

44 CE,Building

Cassetta derivazione IP56 tecnopolimero parete liscia 100x100x50 mm per impianti industriali e speciali
€ 5,54 x 1 pz.
(pz.)