Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWDX43225
Cod. Produttore
DX43225
Cod. EAN
8018678035417

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce un’installazione efficiente e sicura, ottimizzando tempi e prestazioni.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design intuitivo
  • Compatibilità con sistemi di tubi rigidi e flessibili
  • Riduzione dei tempi di posa e collegamento

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiali di alta qualità per una maggiore durata
  • Protezione elevata con gradi IP fino a IP67
  • Risparmio energetico garantito da un sistema integrato e sicuro

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: RK - Sistemi di tubi protettivi rigidi - Sistema di tubi protettivi rigidi prodotti con materiale di altissima qualità per offrire prestazioni superiori. Disponibili nei diametri da 16 a 63mm, nelle versioni medio RK15, pesante RKB e pesante in materiale Halogen Free RKHF. Sono perfettamente integrabili con i sistemi di tubi flessibili e scatole di derivazione. Completano l’offerta una ampia gamma di raccordi e componenti di percorso con gradi di protezione da IP40 e IP67.

per diametro del tubo

25 mm

numero di entrate tubi

1

adatto per scatola di derivazione

Serie

Building,RK

Produttore

RACCORDO TUBO-SCATOLA MORBIDX - IP67 - HALOGEN FREE - DIAMETRO 25MM - GRIGIO RAL7035

€ 1,66 x 1 pz.
(pz.)
180 pz.
Q.tà consigliata info