› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Tubo Rigido PVC e accessori

CURVA A RAGGIO STRETTO MORBIDX - IP67 - HALOGEN FREE - DIAMETRO 25MM - GRIGIO RAL7035

Cod. Rexel GWDX43125
Cod. Produttore DX43125
Cod. EAN 8018678035622

Informazioni principali

  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Diametro tubo: 25 mm
  • Grado protezione: IP67
  • Materiale: Halogen free EN 50642
  • Serie: RK
  • Tipo: Curva rapida morbida
  • Codice Electrocod: 21221
  • Compatibilità: Componenti percorso tubi rigidi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RK - Sistemi di tubi protettivi rigidi - Sistema di tubi protettivi rigidi prodotti con materiale di altissima qualità per offrire prestazioni superiori. Disponibili nei diametri da 16 a 63mm, nelle versioni medio RK15, pesante RKB e pesante in materiale Halogen Free RKHF. Sono perfettamente integrabili con i sistemi di tubi flessibili e scatole di derivazione. Completano l’offerta una ampia gamma di raccordi e componenti di percorso con gradi di protezione da IP40 e IP67.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Inserire

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

diametro

16 mm

qualità del materiale

Polipropilene (PP)

materiale

Plastica

angolo del gomito

90 GRADO

con manicotto

per diametro del tubo nominale

25 mm

qualità del rivestimento superficiale

Non rivestito

Raggio curvatura

88 mm

Serie

Building,RK

CURVA A RAGGIO STRETTO MORBIDX - IP67 - HALOGEN FREE - DIAMETRO 25MM - GRIGIO RAL7035
€ 2,42 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info