Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWDX43425
Cod. Produttore
DX43425
Cod. EAN
8018678035745

Informazioni di prodotto

  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Diametro tubo: 25 mm
  • Diametro guaina: 25 mm
  • Grado di protezione: IP65
  • Materiale: Halogen free EN 50642
  • Codice Electrocod: 21221
  • Serie: RK, Building
  • Certificazioni: CE, RoHS

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: RK - Sistemi di tubi protettivi rigidi - Sistema di tubi protettivi rigidi prodotti con materiale di altissima qualità per offrire prestazioni superiori. Disponibili nei diametri da 16 a 63mm, nelle versioni medio RK15, pesante RKB e pesante in materiale Halogen Free RKHF. Sono perfettamente integrabili con i sistemi di tubi flessibili e scatole di derivazione. Completano l’offerta una ampia gamma di raccordi e componenti di percorso con gradi di protezione da IP40 e IP67.

Tipologia

Diritto

diametro esterno

34 mm

diametro interno

25 mm

Protezione della superficie

Non trattato

collegamento 1

Raccordo a vite

collegamento 2

Raccordo a vite

lunghezza totale

70 mm

qualità del materiale

Altro

Materiale del corpo

Plastica

Serie

Building,RK

Produttore

RACCORDO TUBO-GUAINA MORBIDX - IP65 - HALOGEN FREE - DIAMETRO 25MM - GRIGIO RAL7035

€ 1,40 x 1 pz.
(pz.)
150 pz.
Q.tà consigliata info