Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Corrugato pesante pavimento (ICTA) /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWDX30025
Cod. Produttore
DX30025
Cod. EAN
8018678004017

Informazioni di prodotto

  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Diametro guaina: 25 mm
  • Materiale: PVC
  • Resistenza al filo incandescente: 960 °C
  • Resistenza alla compressione: 2 (Leggera - 320 N)
  • Resistenza all'urto: 3 (Media - 2 J)
  • Protezione penetrazione: IP5/6 con raccordi
  • Serie: DF

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: DF - Sistemi di tubi protettivi flessibili - I tubi protettivi flessibili e accessori della Serie DF consentono la protezione dei cablaggi di organi meccanici in movimento, oltre che linterfaccia tra tubi rigidi, cassette di derivazione e quadri per il completamento degli impianti a vista nei settori terziario e indistriale. Disponibili in due livelli di resistenza meccanica, due colori e 14 diametri da 8 a 60 mm.

colore

Grigio

diametro esterno

30,6 mm

diametro interno

25 mm

qualità del materiale

Altro

resistenza alla compressione

320 N

materiale di rivestimento

PVC

materiale

PVC

resistenza a trazione

100 N

a parete

diametro nominale

25 mm

grado di protezione (IP)

IP54

comportamento alla piegatura

Flessibile

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

Serie

Building,DF

Produttore

GUAINA SPIRALATA DIFLEX - DIAMETRO 25MM - GRIGIO RAL7035

(m) Quantità minima: 30 m
Qta imballo: 30 m
600 m
Q.tà consigliata info