› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Tubo Rigido PVC e accessori

RACCORDO TUBO-SCATOLA MORBIDX - IP67 - HALOGEN FREE - DIAMETRO 20MM - GRIGIO RAL7035

Cod. Rexel GWDX43220
Cod. Produttore DX43220
Cod. EAN 8018678035400

Informazioni principali

  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Grado di protezione: IP67
  • Passo metrico: M 20x1,5
  • Diametro tubo: 20 mm
  • Materiale: Halogen free EN 50642
  • Per fori Ø: 20 mm
  • Codice Electrocod: 21221
  • Serie: RK, Building

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RK - Sistemi di tubi protettivi rigidi - Sistema di tubi protettivi rigidi prodotti con materiale di altissima qualità per offrire prestazioni superiori. Disponibili nei diametri da 16 a 63mm, nelle versioni medio RK15, pesante RKB e pesante in materiale Halogen Free RKHF. Sono perfettamente integrabili con i sistemi di tubi flessibili e scatole di derivazione. Completano l’offerta una ampia gamma di raccordi e componenti di percorso con gradi di protezione da IP40 e IP67.

Caratteristiche tecniche

per diametro del tubo

20 mm

numero di entrate tubi

1

adatto per scatola di derivazione

Serie

Building,RK

RACCORDO TUBO-SCATOLA MORBIDX - IP67 - HALOGEN FREE - DIAMETRO 20MM - GRIGIO RAL7035
€ 1,43 x 1 pz.
(pz.)
300 pz.
Q.tà consigliata info