Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE032072
Cod. Produttore
032072
Cod. EAN
3245060320720

Informazioni di prodotto

EMBASE A VISSER 9MM VIS 5MM

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Supporto a vite per collari Colring di tutte le larghezze. Fissaggio centrale (vite diam. 5 mm)

temperatura di impiego

-25 °C 85 °C

lunghezza

21 mm

altezza

8.8 mm

diametro del foro di fissaggio

5 mm

larghezza

16.5 mm

adatto per larghezza fascetta fino a

9 mm

materiale

plastica

qualità del materiale

poliammide PA

colore

naturale

Produttore

Supporto a vite foro 5 mm Corling

€ 0,40 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.
100 pz.
Q.tà consigliata info