Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDMLT4DSH-Q316
Cod. Produttore
MLT4DSH-Q316
Cod. EAN
0074983593170

Informazioni di prodotto

Fascetta doppia in acciaio inox, sezione tr
Descrizione del produttore: The MLT4DSH-Q316 self-locking cable cleat speeds up installation with a unique self-locking head that secures into any position along the band's length. The smooth and safe cable banding passes through the head twice, providing additional strength in short circuit applications. The variable design is compatible with quad, trefoil, and multicore cables and certified to IEC61914:2015, for use up to 71.5kA peak fault current. Features 316 AISI SS, 5340N tensile strength, 102mm bundle capacity.

Produttore

FASCETTA DOPPIA IN ACCIAIO INOX, SE