Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDMLT2S-CP316
Cod. Produttore
MLT2S-CP316
Cod. EAN
0074983543991

Informazioni di prodotto

Fascetta acciaio 316 (4.6x201mm) Natural
Descrizione del produttore: The MLT2S-CP316 self-locking cable tie speeds up installation with a unique self-locking head design that locks into place at any part along the tie body. The smooth surfaces and rounded edges assure cable protection and worker safety. Provides a strong, durable method of cabling bundle and can be used in a wide range of indoor, outdoor, and underground applications.

colore

acciaio

esecuzione

senza dentatura

senza alogeni

lunghezza nastro

201.0 mm

superficie

non trattato

qualità del materiale

acciaio inossidabile 316 (A4)

temperatura di impiego

-60 °C 538 °C

materiale

metallo

spessore nastro

0.2 mm

chiusura a nastro

chiusura a palla/sfera

diametro max. del fascio

NA mm

forza portante minima

890 N

omologazione UL

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

larghezza della banda

4.6 mm

temperatura di montaggio

-60 °C 538 °C

Produttore

FASCETTA ACCIAIO 316 (4.6X201MM) NA