› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

SUPPORTO PER FASCETTE A 4 VIE CON A

Cod. Rexel PDABM100-AT-C0
Cod. Produttore ABM100-AT-C0
Cod. EAN 0074983281077

Informazioni principali

  • Dimensioni: 25,4x25,4 mm
  • Materiale: Nylon 6.6 resistente
  • Colore: Nero
  • Tipo di supporto: 4 vie
  • Adesivo: Base acrilica
  • Utilizzo: Esterno e alta temperatura
  • Confezione: 100 pezzi a strip
  • Serie: ABM100-AT-C0

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Panduit’s ABM100-AT-C0 4-way acrylic-based adhesive backed cable tie mounts have been designed for fast installation and long-term performance and reliability. They are made of Weather Resistant Nylon 6.6. These mounts can be used with miniature, intermediate, and standard cable ties and are designed for outdoor, high-temperature environments. They are 1" x 1" (25.4mm x 25.4mm), supplied in strips of 2, are black in color and come in packages of 100.

Caratteristiche tecniche

colore

nero

larghezza

25.4 mm

altezza

5.1 mm

qualità del materiale

poliammide poliammide PA

lunghezza

25.4 mm

temperatura di impiego

82 °C -60 °C

materiale

plastica

tipo di fissaggio

autoadesivo

SUPPORTO PER FASCETTE A 4 VIE CON A