Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDABM2S-A-C
Cod. Produttore
ABM2S-A-C
Cod. EAN
0074983580330

Informazioni di prodotto

Supporto adesivo fascette 4vie 25.4mm
Panduit’s ABM2S-A-C 4-way rubber-based adhesive backed cable tie mounts have been designed for fast installation and long-term performance and reliability. They are made of ABS plastic. These mounts can be used with miniature, intermediate, and standard cable ties and are intended for use in indoor environments. They are 1” x 1” (25.4mm x 25.4mm), supplied in strips of 2, are white in color and come in packages of 100.

larghezza

25.4 mm

altezza

4.2 mm

lunghezza

25.4 mm

temperatura di impiego

-29 °C 49 °C

materiale

plastica

tipo di fissaggio

autoadesivo

Produttore

Supporto per legatura cavi con adesivo posteriore a 4 vie ABS 25,4x25,4 mm bianco

€ 0,5159 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.