› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

SUPPORTO CON INGRESSO A 4 VIE.

Cod. Rexel PDABMS-A-C
Cod. Produttore ABMS-A-C
Cod. EAN 0074983580026

Informazioni principali

  • Dimensioni: 28,5mm x 28,5mm
  • Materiale: Nylon 6.6
  • Colore: Bianco
  • Tipo: Supporto con ingresso 4 vie
  • Uso: Interno
  • Compatibilità: Mini, intermedio, standard
  • Confezione: 500 pezzi a strisce da 2
  • Serie: ABMS-A-C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Panduit’s ABMS-A-C 2-way rubber-based adhesive backed cable tie mounts have been designed for fast installation and long-term performance and reliability. They are made of Nylon 6.6., and can be used with miniature, intermediate, and standard cable ties. Mounts are 1.12” x 1.12” (28.5mm x 28.5mm), white in color and intended for use in indoor environments. They supplied in strips of 2 and come in packages of 500.

Caratteristiche tecniche

larghezza

28.7 mm

altezza

5.3 mm

qualità del materiale

poliammide poliammide PA

lunghezza

28.7 mm

temperatura di impiego

-29 °C 49 °C

materiale

plastica

tipo di fissaggio

autoadesivo

SUPPORTO CON INGRESSO A 4 VIE.
€ 0,4838 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.