›

F3 SEV 4S AA V230AC RD

Cod. Rexel SN55308
Cod. Produttore 55308
Cod. EAN 8010152553080

Informazioni principali

  • Serie: F3 SEV/4S-AA
  • Tensione operativa: 230 V AC ±10%
  • Grado di protezione: IP65
  • Temperatura funzionamento: -25° +70°C
  • Classe isolamento: II
  • Autonomia batteria: 100 min
  • Durata batterie: 24 mesi
  • Livello sonoro max: 108 dB(A)

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sirena evacuazione ad alta potenza per zone residenziali, F3 SEV/4S-AA è disponibile per sistema tradizionale e per sistema PCS F3 SEV/4S-AA PCS.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

230 V

colore del corpo

Rosso

tipo di corrente

AC

volume

108 DECIBEL

corrente assorbita

0,05 A

Materiale del corpo

Metallo

numero di toni

8

con contatto

grado di protezione (IP)

IP65

F3 SEV 4S AA V230AC RD