Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi Bus /

Cod. Rexel
HUK43534
Cod. Produttore
43534

Informazioni di prodotto

EDV-PiMF-CY grey 6 x 2 x 0.75 mm²

Documentazione tecnica

Il cavo EDV-PIMF-CY 6X2X0.75 QMM in grigio è una soluzione versatile e affidabile per le tue esigenze di cablaggio elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire una conduzione elettrica efficiente e sicura. La sua struttura a sei conduttori offre flessibilità e facilità di installazione, rendendolo ideale per applicazioni in ambito residenziale e commerciale. Il colore grigio conferisce un aspetto moderno e discreto, adatto a qualsiasi ambiente. La sezione di 0.75 mm² assicura una buona capacità di corrente, mentre la sua robustezza lo rende resistente all'usura e agli agenti esterni. Questo cavo è perfetto per chi cerca un prodotto di qualità che possa garantire performance elevate e durature nel tempo.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 °C

elemento ritorto

coppie

schermatura su ritorcitura

film + treccia

schermatura tramite elemento ritorto

film + treccia

materiale del rivestimento

PVC

colore del rivestimento

grigio

sezione nominale del conduttore

0.75 mm²

materiale del conduttore

Cu, non trattato

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

diametro esterno circa

15.1 mm

numero di fili

12

marcatura filo

colore

isolamento filo

PE

Produttore

Cavo Edv-pimf-cy 6X2X0.75 Qmm Grey