Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Gestione e variazione d'illuminazione /

Cod. Rexel
AITC162112
Cod. Produttore
162112
Cod. EAN
8010703752078

Informazioni di prodotto

memoria dei valori di luminosità

dimmer di serie

senza alogeni

potenza nominale

4 VA

tensione nominale

220 V

tensione di comando

220 V

adatto per grado di protezione (IP)

IP00

colore

Bianco

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

tipo di fissaggio

fissaggio a clic

tipo di montaggio

incassato

tipo di carico

universale e LED retrofit

tipo di comando

selettore rotativo/a pressione

composizione

elemento base con parte superiore alloggiamento