Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Gestione e variazione d'illuminazione /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD131200120000
Cod. Produttore
131200120000
Cod. EAN
8012823336633

Informazioni di prodotto

RELÈ DI CHIAMATA/RESET DIN 17.5MM 1CO+1NO

Documentazione tecnica

Relè di chiamata bistabile con comando di reset N°contatti: 2 Configurazione contatti: 1 CO + 1 NO Materiale contatti: AgCdO tensione nominale: 250 V. Montaggio: AMD composizione: elemento di comando colore: bianco Tipologia: relè Corrente Nominale: 8 A. frequenza: da 50 a 60 Hz. qualità del materiale: materiale termoplastico tipo di carico: universale Materiale: plastica tipo di fissaggio: fissaggio a morsetto memoria dei valori di luminosità: no codice RAL (simile): 7035 potenza di interruzione HLK: 800 W. utilizzabile con segnalatore di movimento: sì utilizzabile con tasto radio: no utilizzabile con segnalatore di presenza: sì utilizzabile con tasto: sì utilizzabile con interruttore a tempo/timer: sì potenza di interruzione: 800 W. trasparente: no Tipo superficie: opaco Grado di protezione: IP20 Accessori: Supporto per fissaggio a pannello Note: AC/DC

tipo di montaggio

AMD

composizione

elemento di comando

colore

Bianco

esecuzione

relè

qualità del materiale

materiale termoplastico

tipo di carico

universale

materiale

plastica

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

esecuzione della superficie

opaco

potenza di interruzione

800 W

frequenza

50 Hz

utilizzabile con interruttore a tempo/timer

utilizzabile con tasto

utilizzabile con segnalatore di presenza

utilizzabile con segnalatore di movimento

ingresso stazione secondaria

tensione nominale

250 V

corrente di dimensionamento

8 A

codice RAL (simile)

7035

potenza di interruzione HLK

800 W

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Relè ad impulsi elettronico AC (50/60 Hz)/DC 12 V

€ 52,84 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info