Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
AITC119772
Cod. Produttore
119772
Cod. EAN
8010703460515

Informazioni di prodotto

Il trasformatore MW 70 LED garantisce efficienza e affidabilità in ogni installazione.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo nelle operazioni di montaggio
  • Compatibilità con sistemi LED dimmerabili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Riduzione dei consumi energetici
  • Illuminazione di alta qualità e lunga durata
  • Funzionamento stabile e sicuro

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri il trasformatore elettronico MW 70 LED, progettato per offrire prestazioni elevate e un'illuminazione di qualità. Questo dispositivo è ideale per l'uso con LED, garantendo efficienza e durata. La sua costruzione in materiali di alta qualità assicura stabilità e sicurezza, rendendolo perfetto per ogni ambiente. Con un design compatto e funzionale, il MW 70 LED si integra facilmente in qualsiasi sistema di illuminazione. Scegli l'affidabilità e l'innovazione con questo trasformatore di ultima generazione.

tipo di trasformatore

trasformatore elettronico

tipo di dimmerazione

comando a interruzione di fase

tipo di collegamento lato primario

raccordo a vite

tipo di collegamento lato secondario

raccordo a vite

materiale della scatola

plastica

colore

Bianco

potenza

2.5 W

tensione d’ingresso

230 V

con disgiuntore secondario

protezione da sovratemperatura

protezione da sovraccarico

a prova di corto circuito

dimmerabile

incasso

struttura

trasformatore di sicurezza

altezza

20 mm

larghezza

32 mm

lunghezza

117 mm

numero di punti di uscita (coppie)

1

prodotto Sustainable

Si