Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
AITC127821
Cod. Produttore
127821
Cod. EAN
8010703395480

Informazioni di prodotto

Lampada a bassa tensione con prestazioni elevate e design compatto.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Compatibilità con sistemi di protezione IP elevati
  • Materiali robusti per una lunga durata e affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico contenuto per risparmio sui costi
  • Illuminazione efficace e sicura
  • Adatta a diverse condizioni ambientali, anche esterne

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto AITC127821 è una lampada a bassa tensione da 60 watt e 24 volt, ideale per applicazioni di illuminazione elettrica. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e sicurezza nell'uso quotidiano. La sua potenza ottimizzata permette un'illuminazione efficace con un consumo energetico contenuto. Il design compatto e resistente si adatta facilmente a diversi ambienti e sistemi di illuminazione. La lampada è compatibile con sistemi di protezione IP elevati, assicurando protezione contro polvere e acqua, rendendola adatta anche a condizioni esterne o industriali. La sua struttura robusta e i materiali di rivestimento di alta qualità contribuiscono alla lunga durata e al mantenimento delle prestazioni nel tempo. Ideale per installazioni di impianti elettrici che richiedono elevate performance di illuminazione e sicurezza, questa lampada rappresenta una soluzione efficiente e affidabile per le esigenze di illuminazione professionale.

esecuzione

statico

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

scatola

alloggiamento in plastica

grado di protezione (IP)

IP20

classe di protezione

II

adatto per tensione costante

altezza

30 mm

larghezza

52 mm

lunghezza

180 mm

prodotto Sustainable

Si