Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
AITC127822
Cod. Produttore
127822
Cod. EAN
8010703395497

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 75W
  • Tensione: 24V
  • Grado protezione: IP elevato
  • Applicazioni: illuminazione sicurezza
  • Materiale: alta qualità
  • Design: robusto e compatto
  • Serie: LCV
  • Efficienza: energia ottimizzata
Descrizione del produttore: Il prodotto è un illuminatore a bassa tensione da 75 watt e 24 volt, ideale per applicazioni di illuminazione di sicurezza e segnalazione. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e durata nel tempo. La sua potenza di 75 watt e la tensione di 24 volt lo rendono compatibile con sistemi di illuminazione a bassa tensione, offrendo efficienza energetica e sicurezza. Il design robusto e resistente alle condizioni ambientali avverse assicura una performance costante anche in ambienti difficili. La tecnologia avanzata permette una distribuzione uniforme della luce, ottimizzando la visibilità e la sicurezza. Questo illuminatore è la soluzione perfetta per installazioni industriali, esterne o di emergenza, grazie anche al grado di protezione IP elevato. La struttura compatta e il materiale di alta qualità assicurano un funzionamento affidabile e una lunga durata, contribuendo a ridurre i costi di manutenzione.

esecuzione

statico

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

scatola

alloggiamento in plastica

grado di protezione (IP)

IP20

classe di protezione

II

adatto per tensione costante

altezza

30 mm

larghezza

52 mm

lunghezza

180 mm

prodotto Sustainable

Si

Produttore

LCV 75W 24V

€ 31,45 x 1 pz.
(pz.)